Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Spule; SMD; 0805; 68nH; 0,4A; 0,38Ω; ftest: 200MHz; ±5%; Q: 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Spule; SMD; 0805; 68nH; 0,4A; 0,38Ω; ftest: 200MHz; ±5%; Q: 65
Drossel: Spule; SMD; 0805; 68nH; 0,4A; 0,38Ω; ftest: 200MHz; ±5%; Q: 65
Artikel-Nr.:
     2805-0805AS-068J-08
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-068J-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 0,38Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 68nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 65
Testfrequenz: 200MHz
Resonanzfrequenz: 1450MHz
Kernmaterial: Keramik
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,32*
€ 183,6408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,11*
€ 182,2009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,92*
€ 172,4548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,16*
€ 162,0304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,39*
€ 145,6441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.