Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Spule; SMD; 0805; 22nH; 0,5A; 0,22Ω; ftest: 250MHz; ±5%; Q: 57


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Spule; SMD; 0805; 22nH; 0,5A; 0,22Ω; ftest: 250MHz; ±5%; Q: 57
Drossel: Spule; SMD; 0805; 22nH; 0,5A; 0,22Ω; ftest: 250MHz; ±5%; Q: 57
Artikel-Nr.:
     2805-0805AS-022J-08
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-022J-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 0,22Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 22nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 57
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 2,6GHz
Kernmaterial: Keramik
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,65*
€ 184,0335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,11*
€ 182,2009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,66*
€ 163,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,00*
€ 155,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,56*
€ 144,6564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.