Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 360pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 360pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 360pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08055A361GAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055A361GAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 360pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,72*
€ 129,3768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,32*
€ 127,7108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,56*
€ 120,8564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,52*
€ 100,5788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.