Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1000uH; 300mA; 1,95Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1000uH; 300mA; 1,95Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Drossel: Draht; THT; 1000uH; 300mA; 1,95Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-102K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-102K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 300ma
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 1,95Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,40*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,72*
1 Tag
70
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
1 Tag
159
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5164*
€ 1,0137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.