Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷10bar; MBC 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-061B110466
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     061B110466
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsdruck: max. 150bar
Anschlüsse: PG13,5
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Herstellerserie: MBC 5100
Druckeinstellbereich: 1...10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.