Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷10bar; MBC 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-061B100466
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     061B100466
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsdruck: max. 150bar
Anschlüsse: PG11
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Herstellerserie: MBC 5100
Druckeinstellbereich: 1...10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.