Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; MBC 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 061B000766 Sanitärarmatur
Danfoss 061B000766 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     2805-061B000766
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     061B000766
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsdruck: max. 15bar
Anschlüsse: PG11
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Herstellerserie: MBC 5100
Druckeinstellbereich: 1...6bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.