Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06035F331K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035F331K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 0,33nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KAM15AR81H331KT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,44*
€ 87,3936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,20*
€ 81,158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,76*
€ 78,2544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.