Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷10bar; KP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷10bar; KP36
Artikel-Nr.:
     2805-060-216066
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     060-216066
EAN/GTIN:
     5702428365352
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/2 A
Betriebstemperatur: -40...65°C
Ausgangs-Art 1: SPDT;Relais
Dichtheitsklasse: IP30
Äußere Abmessungen: 84x61x44mm
Betriebsdruck: max. 17bar
Sensoreneigenschaften: manueller Reset
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: Hysterese 0,7 bar
Herstellerserie: KP36
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Handelsname: KP
Druckeinstellbereich: 1...10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.