Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷10bar; KP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷10bar; KP36
Artikel-Nr.:
     2805-060-215966
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     060-215966
EAN/GTIN:
     5702428365345
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/2 A
Betriebstemperatur: -40...65°C
Ausgangs-Art 1: SPDT;Relais
Dichtheitsklasse: IP30
Äußere Abmessungen: 84x61x44mm
Betriebsdruck: max. 17bar
Sensoreneigenschaften: automatisches reset
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,7 bis 4,0 bar
Herstellerserie: KP36
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Handelsname: KP
Druckeinstellbereich: 1...10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.