Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 2÷14bar; KP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 2÷14bar; KP36
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 2÷14bar; KP36
Artikel-Nr.:
     2805-060-110866
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     060-110866
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/4 A
Betriebstemperatur: -40...65°C
Ausgangs-Art 1: SPDT;Relais
Dichtheitsklasse: IP30
Äußere Abmessungen: 84x61x44mm
Betriebsdruck: max. 17bar
Sensoreneigenschaften: automatisches reset
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,7 bis 4,0 bar
Herstellerserie: KP36
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Handelsname: KP
Druckeinstellbereich: 2...14bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.