Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 7; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf anderer Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-07-D-0152-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-07-D-0152-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 152mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 7
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf anderer Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,52665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,54*
€ 732,4926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 592,22*
€ 704,7418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 574,09*
€ 683,1671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 558,98*
€ 665,1862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,65*
€ 626,7135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.