Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 7; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-07-A-0101-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-07-A-0101-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 101mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 7
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,51*
€ 682,4769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,90*
€ 649,621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 529,22*
€ 629,7718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 515,47*
€ 613,4093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,30*
€ 582,267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.