Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 7; R. Flachk: 0,5mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-05-07-A-0050-A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     05-07-A-0050-A-4-06-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,5A
Länge: 50mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 7
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,81*
€ 654,2739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,99*
€ 628,3081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 507,60*
€ 604,044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,55*
€ 588,5145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 465,01*
€ 553,3619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.