Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; HGL 046; 400W; 230V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse; HGL 046; 400W; 230V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-04641.0-03
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04641.0-03
EAN/GTIN:
     4251823465422
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 1,5mm2
Betriebsspannung: 230V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Herstellerserie: HGL 046
Heizleistung: 400W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.