Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 100nH; 1A; 150mΩ; -40÷85°C; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 100nH; 1A; 150mΩ; -40÷85°C; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 0402; 100nH; 1A; 150mΩ; -40÷85°C; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-0402F-R10K-08
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0402F-R10K-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,72*
€ 303,1168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,83*
€ 299,6777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,72*
€ 262,6568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,45*
€ 259,9555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,37*
€ 240,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.