Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 1,8nH; 1,04A; 70mΩ; Q: 16; -40÷150°C; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 1,8nH; 1,04A; 70mΩ; Q: 16; -40÷150°C; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 0402; 1,8nH; 1,04A; 70mΩ; Q: 16; -40÷150°C; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-0402AS-1N8K-08
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0402AS-1N8K-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1,04A
Induktivität: 1,8nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 16
Kernmaterial: Keramik
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.