Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 1nH; 700mA; 70mΩ; Q: 11; -40÷150°C; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 1nH; 700mA; 70mΩ; Q: 11; -40÷150°C; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 0402; 1nH; 700mA; 70mΩ; Q: 11; -40÷150°C; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-0402AS-1N0K-08
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0402AS-1N0K-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 1nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 11
Kernmaterial: Keramik
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.