Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; Halbleiter,mit Thermostat,mit Lüfter; CS 032 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 220-240 V, 6 A, rechteckig, Kunststoff, (B x H x T) 66 x 96 x 120 m
Heizgebläse, 220-240 V, 6 A, rechteckig, Kunststoff, (B x H x T) 66 x 96 x 120 m
Artikel-Nr.:
     2805-03233.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03233.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hersteller: STEGO
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 220...240V
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lüfterleistung: 30...100m3/h
Äußere Abmessungen: 120x96x66mm
Lebensdauer: 50000h
Ausführung: Halbleiter;mit Lüfter;mit Thermostat
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizgebläse
Temperaturregler: Thermostat
Sicherung: Überhitzung OTP
Herstellerserie: CS 032 plus
Maximaler Einschaltstrom: 12A
Heizleistung: 600...1200W
Max. Oberflächentemperatur des Geräts: 80°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 217,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 170,60*
€ 217,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.