Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; Halbleiter,mit Lüfter; CS 032 Basic; 800W; 100÷120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 100-120 VAC, 800 W, rechteckig, Kunststoff, (B x H x T) 66 x 96 x 1
Heizgebläse, 100-120 VAC, 800 W, rechteckig, Kunststoff, (B x H x T) 66 x 96 x 1
Heizgebläse, 100-120 VAC, 800 W, rechteckig, Kunststoff, (B x H x T) 66 x 96 x 1
Artikel-Nr.:
     2805-03231.9-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03231.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hersteller: STEGO
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 100...120V
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lüfterleistung: 50m3/h
Äußere Abmessungen: 120x96x66mm
Lebensdauer: 50000h
Ausführung: Halbleiter;mit Lüfter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizgebläse
Sicherung: Überhitzung OTP
Herstellerserie: CS 032 Basic
Maximaler Einschaltstrom: 18A
Heizleistung: 800W
Max. Oberflächentemperatur des Geräts: 80°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 171,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 131,91*
€ 171,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.