Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; 600W; 24V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse; 600W; 24V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-03095.3-03
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03095.3-03
EAN/GTIN:
     4251823462315
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 24V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Heizleistung: 600W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.