Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; 200W; UBtrieb: 24V; IP20; UNenn: 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse; 200W; UBtrieb: 24V; IP20; UNenn: 24V
Artikel-Nr.:
     2805-03092.1-03
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03092.1-03
EAN/GTIN:
     4251823462179
Hersteller: STEGO
Nennspannung: 24V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 24V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Heizleistung: 200W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 272,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.