Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 40mm; 125A; schraubbar,gepresst; Ausg: Schrauben M5; 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 40mm; 125A; schraubbar,gepresst; Ausg: Schrauben M5; 32V
Buchse; 40mm; 125A; schraubbar,gepresst; Ausg: Schrauben M5; 32V
Artikel-Nr.:
     2805-0300360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0300360
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MTA
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar;gepresst
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...125°C
Ausgänge: Schrauben M5
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Setinhalt: Schraube x2;Mutter x2;Sicherungsstecker
Kontaktmaterial: Stahl
Maximalstrom: 125A
Leitungsquerschnitt: 2,5...20mm2
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für MIDIVAL Serie
Sicherungsgröße: 40mm
Max. Spannung: 32V
Anzahl Wege: 1
Passendes Zubehör: 1605815;1705606;1705616;1705626;1705656;1705705;1705715;1705725;1705726;1705735;1705745;1705816;1705825;1705826;1705835;1705846;1705855;1705856;1705925;1708240;1708245;1708250
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.