Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 16; 02; männlich; PIN: 9; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 16; 02; männlich; PIN: 9; 5A
Steckverbinder: rund; Stecker; Größe 16; 02; männlich; PIN: 9; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-0251-09
Hersteller:
     LUTRONIC
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUTRONIC
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 400V
Gehäuse: Größe 16
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: 02
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...8,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.