Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Ventil; 0÷10bar; 5/2 monostabil; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Ventil; 0÷10bar; 5/2 monostabil; Gewinde: G 1/4"
Mechanisches Ventil; 0÷10bar; 5/2 monostabil; Gewinde: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-01VL050003
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     01VL050003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AIGNEP
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0...10bar
Pneumatikmodul-Typ: mechanisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.