Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 2÷16bar; BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-017B0070
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     BCP5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/2 A
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Dichtheitsklasse: IP65
Äußere Abmessungen: 70x82x98mm
Betriebsdruck: max. 32bar
Sensoreneigenschaften: manueller Reset
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: Hysterese 1,2 bar
Herstellerserie: BCP
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 1A
Druckeinstellbereich: 2...16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.