Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accessories: ventilation grille; bronze; Body dim: 139x290x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-007-4262
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-4262
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: Bronze
Befestigung: Klickbefestigung
Material: ABS
Lüftergröße: 90x240mm
Äußere Abmessungen: 139x290x17mm
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Lüfter Zubehörs-Typ: ventilation grille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.