Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø147mm; 280m3/h; 47dBA; gleitend; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-007-0005
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 40°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,14A
Dichtheitsklasse: IPX4
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø147mm
Isolationsklasse: II
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 280m3/h
Lärmbelastung: 47dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 20W
Äußere Abmessungen: 200x200x93mm
Zusatzfunktionen: Drosselklappe
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.