Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -40÷85°C; 6,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -40÷85°C; 6,3A
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -40÷85°C; 6,3A
Artikel-Nr.:
     2805-0031.3701
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: gerade
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: FAF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 4,24*
1
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 4,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.