Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google - Original USB-C Schnellladegerät 45W mit Typ C Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google - Original USB-C Schnellladegerät 45W mit Typ C Kabel
Artikel-Nr.:
     279-TY-122663
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     842776109941
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät

Der Original Google Ladeadapter lädt Smartphoneszuverlässig wieder auf.

    Adapter
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Anschluss: Typ-C
  • Output: 5V,9V,12V,15V/3A 20V/5A
  • Farbe:Weiss
    Kabel
  • Typ-C auf Typ-C
  • Farbe: Weiss

Kompatibel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.