Das Schnellladegerät von Samsung ermöglicht ein schnelles und leistungsstarkes Aufladen aller Geräte mit Typ C USB Anschluss.
- Original Samsung
- Ladeadapter mit Kabel
- Hochwertige Verarbeitung
- Anschlüsse Adapter: USB
- Ausgang: 2.000mA
- Anschlüsse Kabel: USB auf Typ-C
- Kabellänge: 1,2m
- Farbe: Schwarz
Lieferumfang: - Ladegerät
- Typ-C Ladekabel
KompatibelAcer-Aspire Switch 12 S 12.5',Acer-Liquid Jade Primo,Alcatel-A50,Alcatel-Flash (2017),Alcatel-Idol 5s,Alcatel-Plus 12,Alcatel-Pulsemix,Apple-MacBook 12',Apple-MacBook Pro 13.3',Apple-MacBook Pro 15.4',Archos-Diamond 2 Plus,Archos-Diamond Alpha,Archos-Diamond Alpha+,Archos-Diamond Omega,Archos-Sense 55DC,Archos-Sense 55s,Asus-Transformer 3 Pro T303UA,Asus-ZenFone 3 Deluxe ZS550KL,Asus-ZenFone 3 Deluxe ZS570KL,Asus-ZenFone 3 Max ZC520TL,Asus-ZenFone 3 Max ZC553KL,Asus-ZenFone 3 ZE552KL,Asus-ZenFone 4 Max ZC554KL,Asus-Zenfone 4 Pro ZS551KL,Asus-Zenfone 4 ZE554KL,Asus-ZenFone AR,Asus-Zenfone V V520KL,Asus-ZenFone Zoom S,Asus-ZenPad 10 Z301ML,Asus-ZenPad S 8.0,BlackBerry-DTEK60,BlackBerry-Key2,BlackBerry-Keyone,BlackBerry-Motion,BQ-Aquaris X,BQ-Aquaris X Pro,Coolpad-Cool M7,Coolpad-Cool S1,Gigaset -ME Pro,Google-Nexus 6P,Google-Pixel,Google-Pixel 2,Google-Pixel 2 XL,Google-Pixel 3,Google-Pixel 3 XL,Google-Pixel C,Google-Pixel XL,HP-Elite x3,HTC-10,HTC-10 evo - Bolt,HTC-10 Lifestyle,HTC-U Play - Alpine,HTC-U Ultra - Ocean Note,HTC-U11,HTC-U11 Eyes,HTC-U11 Life,HTC-U11+,HTC-U12 Life,HTC-U12+,Huawei-Honor 10,Huawei-Honor 8,Huawei-Honor 8 Premium,Huawei-Honor 8 Pro,Huawei-Honor 9,Huawei-Honor Magic,Huawei-Honor Note 8,Huawei-Honor PLay,Huawei-Honor V8,Huawei-Honor V8 Max,Huawei-Honor V9,Huawei-Honor View 20,Huawei-Mate 10,Huawei-Mate 10 Porsche Design,Huawei-Mate 10 Pro,Huawei-Mate 20,Huawei-Mate 20 Lite,Huawei-Mate 20 Pro,Huawei-Mate 20 X,Huawei-Mate 9,Huawei-Mate 9 Porsche Design,Huawei-Mate 9 Pro,Huawei-Mate RS Porsche Desig,Huawei-MateBook X 13 Zoll,Huawei-MediaPad M5 10,Huawei-MediaPad M5 10 (Pro),Huawei-MediaPad M5 8,Huawei-Nexus 6P,Huawei-nova,Huawei-nova 2,Huawei-nova 2 plus,Huawei-nova plus,Huawei-P10,Huawei-P10 Plus,Huawei-P20,Huawei-P20 Lite,Huawei-P30 ,Huawei-P30 Lite,Huawei-P30 Pro,Huawei-P9,Huawei-P9 Plus,Kodak-Ektra,Lenovo-MiiX 320,Lenovo-Moto Z ,Lenovo-Moto Z Play,Lenovo-S5,Lenovo-Tab 4 10 Plus,Lenovo-Tab 4 8 Plus,Lenovo-Zuk Edge,LG-G Pad III 10.1,LG-G5 - H850,LG-G5 Dual - H860N,LG-G5 SE,LG-G6,LG-G6+,LG-G7 ThinQ ,LG-Nexus 5X,LG-Nexus 6P,LG-Q Stylus,LG-Q6,LG-Q7 Plus,LG-Q8,LG-V30,LG-V30S ThinQ,LG-V40 ThinQ,LG-X venture,Meizu-m3x,Meizu-m5 Note,Meizu-M6 Note,Meizu-MX6,Meizu-Pro 5,Meizu-Pro 6,Meizu-Pro 6 Plus,Meizu-Pro 6S,Meizu-Pro 7,Meizu-Pro 7 Plus,Microsoft-Lumia 950,Microsoft-Lumia 950 XL,Motorola-Moto G7,Motorola-Moto X4,Motorola-Moto Z,Motorola-Moto Z Force,Motorola-Moto Z Play,Motorola-Moto Z2 Force,Motorola-Moto Z2 Play,Nokia-6 (2018),Nokia-7,Nokia-7 plus,Nokia-8,Nokia-8.1,Nokia-Lumia 950,Nokia-Lumia 950 XL,OnePlus-2 - Two,OnePlus-3 - Three,OnePlus-3T,OnePlus-5,OnePlus-5T,OnePlus-6,OnePlus-6T,OnePlus-Mini,Oppo-Find 9,Philips-Xenium X818,Samsung-A320F Galaxy A3 (2017),Samsung-A520F Galaxy A5 (2017),Samsung-A530F Galaxy A8 (2018),Samsung-A530F Galaxy A8 (2018),Samsung-A720F Galaxy A7 (2017),Samsung-A730F Galaxy A8+ (2018),Samsung-A920F Galaxy A9 (2018),Samsung-C5010 Galaxy C5 Pro,Samsung-C900F Galaxy C9 Pro,Samsung-G892 Galaxy S8 Active,Samsung-G950F Galaxy S8,Samsung-G955F Galaxy S8 Plus,Samsung-G960F Galaxy S9,Samsung-G965F Galaxy S9 Plus,Samsung-Galaxy A3 (2017),Samsung-Galaxy A5 (2017),Samsung-Galaxy A7 (2017),Samsung-Galaxy A8+ (2018),Samsung-Galaxy Book 10,Samsung-Galaxy Book 12,Samsung-Galaxy C7 (2017),Samsung-Galaxy Note 7,Samsung-Galaxy Note 8,Samsung-Galaxy S8 +,Samsung-Galaxy S8 Active,Samsung-Galaxy Tab Active 2,Samsung-J730F Galaxy J7 (2017),Samsung-N930F Galaxy Note 7,Samsung-N950F Galaxy Note 8,Samsung-N960F Galaxy Note 9,Samsung-S8 Active Galaxy,Samsung-S8 Galaxy,Samsung-S8 Plus Galaxy,Samsung-S9 Galaxy,Samsung-S9+ Galaxy,Sharp-Aquos S2,Sharp-Z2,Sony-Xperia L1,Sony-Xperia L2,Sony-Xperia X Compact,Sony-Xperia XA1,Sony-Xperia XA1 Plus,Sony-Xperia XA1 Ultra,Sony-Xperia XA2,Sony-Xperia XA2 Ultra,Sony-Xperia XZ,Sony-Xperia XZ Premium,Sony-Xperia XZ1,Sony-Xperia XZ1 Compact,Sony-Xperia XZ2,Sony-Xperia XZ2 Compact,Sony-Xperia XZ3,Sony-Xperia XZs,TrekStor-SurfTab Twin 11.6 LTE,Vertu-Constellation (2017),Xiaomi-Mi 4s,Xiaomi-Mi 5,Xiaomi-Mi 5c,Xiaomi-Mi 5s,Xiaomi-Mi 5s Plus,Xiaomi-Mi 5X,Xiaomi-Mi 6,Xiaomi-Mi 8 Lite ,Xiaomi-Mi A1 (5X),Xiaomi-Mi Max,Xiaomi-Mi Max 2,Xiaomi-Mi Max Prime,Xiaomi-Mi Mix,Xiaomi-Mi Mix 2,Xiaomi-Mi Mix 2S,Xiaomi-Mi Mix 3 ,Xiaomi-Mi Note 2,Xiaomi-Mi Note 3,Xiaomi-Mi Pad 3,Xiaomi-Mix Evo,Xiaomi-Pocophone F1,Xiaomi-Redmi Pro,Yota-YotaPhone 3,Zopo-P5000,Zopo-Z5000,Zopo-ZP955 Speed 8,ZTE-Axon 7,ZTE-Axon 7 Max,ZTE-Axon 7 mini,ZTE-Axon 7s,ZTE-Axon 9 Pro,ZTE-Axon M,ZTE-Blade V7 Max,ZTE-Blade V8 Pro,ZTE-Blade X,ZTE-Blade Z Max,ZTE-Max XL,ZTE-Nubia N1,ZTE-Nubia Red Magic Mars ,ZTE-Nubia Z11 Max,ZTE-Nubia Z11 mini,ZTE-Nubia Z17,ZTE-nubia Z17 lite,ZTE-Nubia Z17 mini,ZTE-nubia Z17 miniS,ZTE-nubia Z17s,ZTE-Zmax Pro