| |
|
| Artikel-Nr.: 279-TY-120052 Herst.-Nr.: GH98-40216A EAN/GTIN: 5055866667053 |
|
|
| | |
| Mit dem Original Samsung USB Adapter können Dateien zwischen zwei mobilen Gerät ausgetauscht werden - und das ganz einfach. Dieser Adapter ermöglicht zudem die Nutzung eines Samsung Druckers, USB Maus und/oder PCs mit einem Smartphone.
Kompatibel mit allen OTG fähigen Geräten mit USB Typ C Anschluss. - Samsung Branding
- Unterstützt Austausch von Bildern, Musik-Dateien und mehr
- Ermöglicht Nutzung von Tastatur oder USB Maus mit dem Smartphone
- Anschlüsse: USB Typ C auf USB
- Maße: (H) 32,8 x (B) 1,8 x (T) 1 cm
- Farbe: Weiss
KompatibelAlcatel-A50,Alcatel-Flash (2017),Alcatel-Idol 5s,Archos-Diamond 2 Plus,Archos-Diamond Alpha,Archos-Diamond Alpha+,Archos-Diamond Omega,Archos-Sense 55DC,Asus-Transformer 3 Pro T303UA,Asus-ZenFone 3 Max ZC520TL,Asus-Zenfone 4 ZE554KL,BlackBerry-DTEK60,BlackBerry-Keyone,Google-Pixel,Google-Pixel XL,HP-Elite x3,HTC-10,HTC-10 evo - Bolt,Huawei-Honor 8,Huawei-Honor 8 Premium,Huawei-Honor 8 Pro,Huawei-Honor Note 8,Huawei-Mate 10 Pro,Huawei-Mate 9 Porsche Design,Huawei-Mate 9 Pro,Huawei-Nexus 6P,Huawei-nova,Huawei-nova 2,Huawei-P10 Plus,Huawei-P20 Lite,Huawei-P9,Huawei-P9 Plus,Kodak-Ektra,Lenovo-Moto Z ,Lenovo-Moto Z Play,LG-G5 - H850,LG-G5 Dual - H860N,LG-G5 SE,LG-G6,LG-G6+,LG-Nexus 5X,LG-V30,Meizu-MX6,Meizu-Pro 6,Meizu-Pro 6S,Microsoft-Lumia 950,Microsoft-Lumia 950 XL,Motorola-Moto X4,Motorola-Moto Z,Motorola-Moto Z Force,Motorola-Moto Z2 Force,Motorola-Moto Z2 Play,Nokia-7,Nokia-7 plus,Nokia-8,Nokia-Lumia 950,Nokia-Lumia 950 XL,OnePlus-2 - Two,OnePlus-3 - Three,OnePlus-3T,OnePlus-5,OnePlus-5T,Samsung-G955F Galaxy S8 Plus,Samsung-Galaxy Note 7,Samsung-Galaxy Note 8,Samsung-Galaxy S8 +,Samsung-N930F Galaxy Note 7,Samsung-N950F Galaxy Note 8,Samsung-S8 Plus Galaxy,Samsung-S9 Galaxy,Samsung-S9+ Galaxy,Sharp-Aquos S2,Sony-Xperia L1,Sony-Xperia X Compact,Sony-Xperia XA1 Ultra,Sony-Xperia XZ,Sony-Xperia XZ Premium,Sony-Xperia XZ1,Sony-Xperia XZ1 Compact,Xiaomi-Mi 5,Xiaomi-Mi 6,Xiaomi-Mi Max,Xiaomi-Mi Max 2,ZTE-Axon 7,ZTE-Axon 7 mini,ZTE-Nubia N1,ZTE-Nubia Z11 Max,ZTE-Nubia Z11 mini,ZTE-Nubia Z17 mini,ZTE-nubia Z17s |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 279 | 22 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,15* | € 6,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,66* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|