Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Spring Case Cover Gel Cover mit farbigem Rahmen für Samsung Galaxy A13 5G schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
279-HU-88746
Hersteller:
Hurtel
Herst.-Nr.:
88746
EAN/GTIN:
9145576244326
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Federfall
Ultradünne transparente Gelhülle
Nur 1 mm dick
- Die Hülle ist ultradünn und
verdickt das Gerät praktisch nicht
.
Strukturierte Beschichtung
-
Verbessert das Feuchtigkeitsmanagement
und verhindert Luftblasen zwischen der Hülle und dem Telefon.
Hohe Flexibilität
- Dank seiner Elastizität lässt sich
das Accessoire leicht an- und ausziehen
.
Strapazierfähig und langlebig
- Die aus starkem
TPU gefertigte
Auflage
schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Schlägen und Stürzen
.
Erhöhte Wunden
- Leicht
erhöhte Ränder des
Zubehörs
schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse
.
Integrierte Knöpfe
- Sie blockieren jeglichen Schmutz unter der Abdeckung.
Präziser Ausschnitt
- Garantiert
einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen
.
Bunter Rahmen
- Der Rahmen des Covers hat eine bunte Einlage, die das Aussehen des gesamten Gehäuses variiert.
Spezifikation
Name: Federfall
Material: TPU
Weitere Merkmale: Strukturlackierung, farbiger Rahmen
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 279
>
Handyhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
smartphone hülle schwarz
,
mobiltelefon hülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,14*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen