Stabiles, stabiles Etui für Kopfhörer
Möchten Sie Ihre AirPods vor Kratzern und Rissen schützen? Wählen Sie eine transparente Hülle für AirPods. Es ist eine perfekt abgestimmte Hülle, die die Struktur Ihres Kopfhörers verstärkt und ihn widerstandsfähig gegen Stöße oder Stöße macht.
Die Hauptvorteile der Klarsichthülle für AirPods:
- Eine transparente Abdeckung, die das ursprüngliche Aussehen der AirPods zur Geltung bringt
- Die verstärkte Struktur schützt die AirPods-Kopfhörer effektiv vor Beschädigungen
- Die Abdeckung lässt sich um 90o öffnen, ohne dass die Kopfhörer eingehakt werden
- Sie müssen die Hülle nicht entfernen, um die Kopfhörer drahtlos und kabelgebunden aufzuladen
Stärke vor allem
Das AirPods-Gehäuse ist eine starre Hülle aus 1,8 mm dickem Polycarbonat (PC) - einem stoß- und stoßfesten Material. Die verstärkte Struktur an den Ecken schützt den Kopfhörer effektiv vor Stürzen. Kratzer und Risse werden Ihnen nicht mehr schaden!
Transparent für lange Zeit
Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat, das seine Transparenz lange behält. Aufgrund ultrafeiner Partikel lässt das Gehäuse Licht zu 99 % durch und präsentiert das ursprüngliche Aussehen der AirPods-Kopfhörer. Das Gehäuse vergilbt auch bei Sonneneinstrahlung nicht.
Deckel mit geteilter Struktur
Der Koffer ist in zwei kompatible Teile geteilt. Die obere Abdeckung öffnet sich um 90 Grad und ermöglicht so einen einfachen Zugriff auf die AirPods. So können Sie die Abdeckung mit einem Handgriff schließen, ohne hängen zu bleiben oder Ihre Kopfhörer zu zerkratzen.
Es ermöglicht ein bequemes Aufladen – drahtlos und kabelgebunden
Sie müssen die Hülle nicht entfernen, um Ihre AirPods aufzuladen! Die Abdeckung beeinträchtigt das kabellose Laden in keiner Weise, und die präzise Aussparung für den Lightning -Anschluss ermöglicht auch das kabelgebundene Laden. Die transparente Abdeckung ermöglicht auch einen einfachen Zugriff auf die LED-Diode, die Sie informiert, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.