| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-87668 Herst.-Nr.: 87668 EAN/GTIN: 9145576241400 |
| |
|
| | |
| Eco Leather View Case Tasche mit Klappe aus ökologischem Leder und Standfunktion Die Eco Leather View Case -Hülle ist ein perfekter Schutz für Ihr Telefon. Die aus elegantem, ökologischem Leder und robustem PC-Material gefertigte Hülle bietet Ihrem Gerät umfassenden Schutz vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen durch einen Sturz. Dank der Aussparungen für die Telefonanschlüsse können Sie das Ladegerät und das Headset frei anschließen sowie die Lautstärketasten, Ein/Aus (Sperre), Lautsprecher, Kamera und Blitz verwenden. Die Rückseite der Hülle verfügt außerdem über eine Standfunktion, dank der Sie Filme auf Ihrem Telefon ansehen oder einen Videoanruf tätigen können, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Diese elegante Hülle aus der Eco Leather View Case- Serie ist nicht nur Schutz, sondern auch eine stilvolle Ergänzung für Ihr Gerät. Spezifikation: Marke: Hurtel Serie: Eco Leather View Case Material: PC, PU Weitere Features: Standfunktion Die wichtigsten Vorteile des Eco Leather View Case: Stylistisches Aussehen. Die Hülle wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen und ist somit eine elegante und modische Ergänzung für Ihr Telefon. Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines gesellschaftlichen Gesprächs verwenden, sieht die Hülle immer gut aus. Langlebig und robust. Der Bezug besteht aus hochwertigem ökologischem Leder, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Der Bezug ist widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch und wird Ihnen lange dienen. Vollständiger Schutz. Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Hülle geöffnet oder geschlossen ist, ist Ihr Telefon sicher. Standfunktion. Die Hülle lässt sich zusammenklappen und verwandelt sie in einen praktischen Ständer, mit dem Sie Filme oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Einfache Handhabung dank des „Book Case“-Öffnungsdesigns. Die Abdeckung lässt sich zur Seite öffnen, sodass das Telefon leicht entnommen und eingesetzt werden kann. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Hülle aus der Hand fällt. |
| | |
| | | |
| | | |
| |