Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau
Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau
Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau
9145576219003
Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau
Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau
Rope Case Gel Case mit Lanyard Kette Handtasche Lanyard Xiaomi Redmi 9 Marineblau
Artikel-Nr.:
     279-HU-76125
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     76125
EAN/GTIN:
     9145576219003
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Seilkoffer mit Lanyard

Wie oft war Ihre Handtasche oder Ihr Rucksack schon randvoll und Sie haben schon Ihr Portemonnaie und Ihre Schlüssel in den Hosentaschen versteckt? Wo sollte das Telefon in einer solchen Situation platziert werden? Die Antwort ist einfach, um den Hals! Vorausgesetzt natürlich, Sie erhalten eine Rope-Hülle, mit der Sie das Telefon wie eine Handtasche tragen können. Eine bequeme Leine mit einstellbarer Länge fühlt sich angenehm an und scheuert nicht auf der Haut. Mit dieser Hülle werden Sie das Telefon in Ihren Taschen suchen, weil Sie es an einer Schnur haben werden.

  • Eine Gelhülle mit Trageband, mit der Sie Ihr Telefon um den Hals tragen können.
  • Airbag-Ecken rgb(65, 65, 65); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- bieten zusätzlichen Schutz, wenn das Telefon mit seiner Kante auf den Boden trifft
  • Nur 1 mm dick - Die Hülle ist ultradünn und verdickt das Gerät praktisch nicht.
  • Strukturierte Beschichtung - Verbessert das Feuchtigkeitsmanagement und verhindert Luftblasen zwischen der Hülle und dem Telefon.
  • Hohe Flexibilität - Dank seiner Elastizität lässt sich das Accessoire leicht an- und ausziehen.
  • Langlebig und langlebig - Die aus starkem TPU gefertigte Auflage schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Schlägen und Stürzen.
  • Erhöhte Wunden - Leicht erhöhte Ränder des Zubehörs schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse.
  • Integrierte Tasten - Blockieren den Weg von Schmutz unter der Abdeckung.
  • Präziser Ausschnitt - Garantieren Sie einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.