| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-76070 Herst.-Nr.: 76070 EAN/GTIN: 9145576218457 |
| |
|
| | |
| Seilkoffer mit Lanyard Wie oft war Ihre Handtasche oder Ihr Rucksack schon randvoll und Sie haben schon Ihr Portemonnaie und Ihre Schlüssel in den Hosentaschen versteckt? Wo sollte das Telefon in einer solchen Situation platziert werden? Die Antwort ist einfach, um den Hals! Vorausgesetzt natürlich, Sie erhalten eine Rope-Hülle, mit der Sie das Telefon wie eine Handtasche tragen können. Eine bequeme Leine mit einstellbarer Länge fühlt sich angenehm an und scheuert nicht auf der Haut. Mit dieser Hülle werden Sie das Telefon in Ihren Taschen suchen, weil Sie es an einer Schnur haben werden. - Eine Gelhülle mit Trageband, mit der Sie Ihr Telefon um den Hals tragen können.
- Airbag-Ecken rgb(65, 65, 65); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- bieten zusätzlichen Schutz, wenn das Telefon mit seiner Kante auf den Boden trifft
- Nur 1 mm dick - Die Hülle ist ultradünn und verdickt das Gerät praktisch nicht.
- Strukturierte Beschichtung - Verbessert das Feuchtigkeitsmanagement und verhindert Luftblasen zwischen der Hülle und dem Telefon.
- Hohe Flexibilität - Dank seiner Elastizität lässt sich das Accessoire leicht an- und ausziehen.
- Langlebig und langlebig - Die aus starkem TPU gefertigte Auflage schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Schlägen und Stürzen.
- Erhöhte Wunden - Leicht erhöhte Ränder des Zubehörs schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse.
- Integrierte Tasten - Blockieren den Weg von Schmutz unter der Abdeckung.
- Präziser Ausschnitt - Garantieren Sie einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |