Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
1_Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
2_Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
3_Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
4_Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
5_Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
Baseus Superior USB-Kabel - Lightning 2,4 A 0,25 m Weiß (CALYS-02)
Artikel-Nr.:
     279-HU-69053
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     69053
EAN/GTIN:
     6953156205390
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Baseus Superior:

0,25 Meter langes USB-/ Lightning -Kabel. Diese Größe gibt Ihnen volle Bewegungsfreiheit, egal ob Sie das Accessoire beispielsweise zu Hause oder im Auto verwenden. Sie müssen nicht stillsitzen, um das Telefon aufzuladen, oder es den Passagieren auf den Vordersitzen geben, weil das Kabel zu kurz ist. Sofortiges und sicheres Aufladen - Der Strom von 2,4 A und dicke Kupferdrähte im Inneren des Kabels sind ein Garant für eine schnelle und sichere Energieerneuerung . Verstärkte Verbindung – Der kritischste Punkt jedes Kabels – die Verbindung des Kabels mit dem Stecker – wurde zusätzlich verstärkt, um Risse zu vermeiden . Aluminiumstecker - Elegant und langlebig. Beständig gegen Abrieb und Oxidation . Auch nach vielen Verbindungen lassen sie sich immer noch reibungslos und zuverlässig in die Ports einstecken. Keine Popup-Fenster – Das Kabel beginnt mit dem Aufladen, sobald es mit dem Telefon verbunden ist. Keine lästigen Pop-ups, die den korrekten Betrieb des Zubehörs in Frage stellen. Zum Aufladen und zur Datenübertragung - Egal, ob Sie Ihr Telefon aufladen oder Daten übertragen möchten, Baseus Superior ist immer der Aufgabe gewachsen.

Spezifikation:

Marke: Basus Name: Superior Stecker: USB / Lightning Material: ABS + TPE Strom: 2,4 A (max. ) Länge: 0,25 Meter Funktionen: Laden / Datentransfer Kompatibilität: Geräte mit Lightning Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 4,42*
Lager 279
727
€ 4,99*
ab € 6,85*
€ 10,23*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.