Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wozinsky Rahmenfahrradtasche 5L grau (WBB15BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wozinsky Rahmenfahrradtasche 5L grau (WBB15BK)
Artikel-Nr.:
     279-HU-63966
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     63966
EAN/GTIN:
     5907769300578
6/6/639669" Torba rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Fahrradtasche für den Wozinsky WBB15BK-Rahmen" /> Wozinsky 5L Rahmen-Fahrradtasche – Grau (WBB15BK)

Die Wozinsky WBB15BK Rahmenfahrradtasche ist perfekt für das tägliche Fahren auf zwei Rädern . Dieses Modell besteht aus Vollmaterial und hat eine dreieckige Form . Es passt perfekt auf den Rahmen – der Klettverschluss ermöglicht eine genaue Anpassung der Griffe an den Durchmesser der Rohre . Wenn Sie sich für Wozinsky WBB15BK entscheiden, gewährleisten Sie ein hohes Maß an Stabilität . Vergessen Sie das Verrutschen Ihrer Tasche während der Fahrt!

Spezifikation :

  • Marke : Wozinsky
  • Modell : WBB15BK
  • Montageart : unter dem Rahmen
  • Material : Polyester
  • Kapazität : 5L
  • Abmessungen : 40 x 23 x 6 cm
  • Gewicht : 294g
  • Farbe : grau
Die wichtigsten Vorteile der Wozinsky WBB15BK Rahmenfahrradtasche:
  • Hält den Rahmen fest . Dank fünf starker Klettverschlüsse bleibt die Tasche an Ort und Stelle
  • Bequem auch bei vielen Stunden Radfahren . Diese schlanke Tasche wird unter dem Rahmen montiert
  • Es hat eine kompakte Größe, aber ein großes Fassungsvermögen . Auf Reisen können darin viele nützliche Dinge aufbewahrt werden
  • Es schützt Ihre Schmuckstücke vor dem Herausfallen und Beschädigungen . Die Tasche besteht aus starkem Polyester und hat eine seitliche Öffnung
  • Die Installation dauert nur wenige Augenblicke . Zum Anbringen des Klettverschlusses benötigen Sie kein Werkzeug
6/6/639662" Torba rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK zamocowana na rowerze miejskim" title="Wozinsky WBB15BK Rahmentasche montiert auf einem Mountainbike" /> Stabile Fahrradtasche unter dem Rahmen

Die Wozinsky WBB15BK Fahrradtasche wird mit fünf starken Klettverschlüssen direkt unter dem Rahmen befestigt : drei oben und zwei seitlich. An den langen Riemen ist ein Klettverschluss angenäht, wodurch die Tasche für viele Fahrradrahmendurchmesser geeignet ist . Diese Art der Montage garantiert Stabilität während der Fahrt .

6/6/639664" Rzepy wszyte w torbe rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Fahrradrahmentasche Wozinsky WBB15BK und Klettverschlussdetails" /> Eine Fahrradtasche unter dem Rahmen sorgt für eine komfortable und sichere Fahrt

Die Wozinsky WBB15BK Tasche ist leicht und kompakt . Es hat eine dreieckige Form, die sich perfekt in das Licht des Rahmens einfügt. Es stört Sie beim Fahren nicht – Sie müssen sich nicht die Knie stoßen oder sich die Oberschenkel reiben. Durch die Montage unter dem Rahmen ist zudem eine perfekte Sicht auf die Straße gewährleistet . Nichts wird Sie von der Route ablenken.

6/6/63966" Waska torba rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Kompakte Abmessungen der Wozinsky WBB15BK Rahmenfahrradtasche" /> Geräumige Fahrradtasche unter dem Rahmen

Die Tasche kann mit wirklich kompakten Abmessungen aufwarten: 40 x 23 x 6 cm . Es passt eine Menge Dinge hinein: von einem Telefon, Kopfhörern, einer Brieftasche, einem Umhang, einer Pumpe, einer Sonnenbrille oder einem Fahrradschloss. Die Wozinsky WBB15BK Tasche ist eine großartige Wahl für den täglichen Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen.

6/6/639665" Wymiary torby rowerowej pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Fahrradtasche unter dem Rahmen Wozinsky WBB15BK – Abmessungen" /> Fahrradtasche unter dem Rahmen, die für die Sicherheit Ihrer Gegenstände sorgt

Sie werden die Tasche nicht nur wegen ihres Fassungsvermögens zu schätzen wissen. Es wurde aus Polyester hergestellt – einem sehr haltbaren und wasserabweisenden Material . Das Modell Wozinsky WBB15BK bietet daher einen hohen Inhaltsschutz vor Nässe oder Beschädigung . Durch die Platzierung des Reißverschlusses an der Seite wird sichergestellt, dass Ihre Sachen beim Öffnen der Tasche nicht versehentlich herausfallen .

6/6/63966" Wodoodporna torba rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Fahrradtasche unter dem Rahmen Wozinsky WBB15BK wasserdicht" /> Schnelle Montage der Fahrradtasche unter dem Rahmen

Die Wozinsky WBB15BK Rahmentasche wird nur mit Klettverschluss am Fahrrad befestigt . Diese starken Gurte sorgen nicht nur für Stabilität, sondern sind auch einfach zu montieren . Sie benötigen kein Werkzeug oder viel Kraft . Wichtig ist, dass sich die Klettverschlüsse sehr leicht lösen lassen, sodass Sie die Tasche problemlos vom Fahrrad abnehmen und mit nach Hause nehmen können .

6/6/639663" Szczególy torby rowerowej pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Fahrradtasche unter dem Rahmen Wozinsky WBB15BK - Details" /> 6/6/639668" Sakwa rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Fahrradtasche unter dem Rahmen Wozinsky WBB15BK" /> 6/6/639660" Model prezentuje torbe rowerowa pod rame Wozinsky WBB15BK" title="Präsentation der Wozinsky WBB15BK Rahmenfahrradtasche" />
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.