Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe
BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe
BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe
3666339242596
BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe
BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe
BMW BMHMS24S23RTPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe
Artikel-Nr.:
     279-HU-159589
Hersteller:
     BMW
Herst.-Nr.:
     159589
EAN/GTIN:
     3666339242596
.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease;

BMW Leder halbstrukturiert & rund MagSafe

lh3.googleusercontent.com/d/1oJ5xNwF1qHwtGCgHREuwmdkcb8EZ1QaJ

Außergewöhnlich hochwertiger Versicherungsschutz, unterzeichnet von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt. Die Kollektion besticht durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild und verweist gleichzeitig klar auf die Herkunft des bayerischen Automobilgiganten – die Kollektion zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus, jedes Detail ist äußerst raffiniert, genau wie alle Produkte des bayerischen Automobilgiganten.

Perfekte Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Für die Herstellung wurde starkes und hartes Polycarbonat (Rückseite) verwendet, das die Rückseite des Telefons gegen Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

lh3.googleusercontent.com/d/1e4wGvCxQ70Eba2Lou8qeLdTe2ZA8rMiM Ungewöhnliches Aussehen

Signature Leather Half Textured & Circle MagSafe ist eine Kollektion, die einzigartiges Design mit unglaublicher Qualität und Funktionalität auf höchstem Niveau verbindet. Jedes Etui dieser exklusiven Serie ist präzise gefertigt und besteht aus hochwertigem Rindsleder, das nicht nur ein ästhetisches Erscheinungsbild, sondern auch eine jahrelange Haltbarkeit gewährleistet. Das Rindsleder ist weich und sorgt für einen festen Halt des Geräts, was sich in einer sehr komfortablen Nutzung des Telefons niederschlägt.
Was diese Kollektion auszeichnet, ist ihr einzigartiges Design. Durch die Kombination aus glattem und geprägtem Leder entsteht ein sehr elegantes, faszinierendes Motiv, das durch einen großen Mittelring zusätzlich betont wird. Das große Rad verleiht der Kollektion einen Hauch von Modernität und Faszination, vor allem aber ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon schnell aufzuladen.
Ergänzt wird diese tolle Kollektion durch ein kleines BMW Logo aus Metall, das ebenfalls die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.

Laden Sie Ihr Telefon auf, ohne die Hülle zu entfernen!

Ein charakteristisches Merkmal dieser Kollektion ist ein Magnetring, der ein einfaches und schnelles Aufladen des mit dieser Hülle ausgestatteten Telefons ermöglicht. Der Magnetring ist vollständig mit dem MagSafe-Ladegerät kompatibel und gewährleistet magnetisches Laden. Der Ring ist in einer Farbe hervorgehoben, die einen Kontrast zum gesamten Farbschema bildet und ihn so zu einem Schmuckstück dieser Cover-Serie macht.

lh3.googleusercontent.com/d/1R8DmdwTbnOpe_JdCXOMUvjHFvCzSCkth

Produkt hergestellt in Lizenz der Marke BMW.

Technische Daten Sammlung Halbstrukturiertes Leder und runder MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Naturleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.