.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease; opis-dro">
Guess CBDY Strap Universal-Handyband
lh3.googleusercontent.com/d/19iMfJ4jAJJrO3lvI2j6kLbKCO3T_mx8B />
Universal CBDY Strap ist ein äußerst modisches und geschmackvolles Telefonzubehör des berühmten Modehauses Guess. Mit der Telefonschlaufe können Sie Ihr Smartphone vor Beschädigung oder Verlust schützen und haben es außerdem immer in Ihrer Nähe. Das Zubehör sorgt für hohen Komfort und Komfort bei der Nutzung des Telefons.
Das Accessoire ist praktisch und nützlich, es lässt sich auf viele verschiedene Arten tragen und wie Sie es verwenden, hängt von Ihrer Kreativität ab. Der Gürtel ist 150 cm lang und lässt sich wie ein Hosengürtel verstellen – die Länge kann durch eine schöne goldene Schnalle und Löcher an die individuellen Vorlieben angepasst werden. Der Gürtel kann an einer Handtasche befestigt, über der Schulter wie eine Handtasche, um das Handgelenk, um den Hals, an einer Gürtelschlaufe oder auf jede andere Art und Weise getragen werden, die Ihnen in den Sinn kommt.
Der Guess CBDY Strap ist sehr einfach zu installieren – einfach einen speziellen Einsatz mit Haken zwischen Schutzhülle und Smartphone einführen. Die Spitze des Adapters mit Karabiner kommt aus der Öffnung des Ladeanschlusses heraus, beeinträchtigt seine Funktionalität nicht und ist vollständig mit dem kabellosen Laden kompatibel. Der am Adapter befestigte Karabiner ermöglicht ein schnelles Lösen des Bandes vom Telefon. Das Armband ist universell und passt auf fast alle Smartphones.
Um den Gurt verwenden zu können, benötigen Sie eine Handyhülle.
Das Guess CBDY-Armband besteht aus starkem Polyurethan und hochwertigem Kunstleder, das verschleißfest ist und lange Zeit sein makelloses Aussehen behält. Die hervorragende Qualität des Produkts wird durch die charakteristischen aufgedruckten 4G-Embleme auf dem Kunstleder bestätigt. Das zur Herstellung verwendete Material ist angenehm anzufassen und langlebig. Die Metallkette und die goldfarbenen Beschläge mit dem Guess Markenlogo verleihen diesem Accessoire einen eleganten und prestigeträchtigen Look.
Ein eleganter Goldanhänger mit dem weltberühmten Markensymbol – dem legendären 4G – macht diesen Gürtel zu einer unverwechselbaren Ergänzung, die Ihren alltäglichen, einzigartigen Look hervorhebt.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess
Technische Daten Typ Handyband Sammlung CBDY-Kabel Material PU / Öko-Leder / Metall Farbe Braun |