Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hello Kitty Kitty Head MagSafe-Hülle aus Leder für iPhone 14 Pro – Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hello Kitty Kitty Head MagSafe-Hülle aus Leder für iPhone 14 Pro – Gold
Artikel-Nr.:
     279-HU-156520
Hersteller:
     Sanrio
Herst.-Nr.:
     156520
EAN/GTIN:
     3666339189044
.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease; opis-dro">

Hello Kitty Leder Kitty Head MagSafe

Diese Hülle ist eine Kombination aus Eleganz und Hello-Kitty-Charme. Der Kopf dieser ikonischen Figur nimmt einen zentralen Platz ein und die Aufschrift „Hello Kitty“ an der Unterseite verleiht ihm einen außergewöhnlichen Charakter.

Dank der fortschrittlichen MagSafe-Technologie ist die Hülle mit modernen Smartphones kompatibel und bietet nicht nur Stil, sondern auch Komfort. Die magnetische Befestigung sorgt für einen sicheren Halt des Telefons und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.

Diese Hülle schützt Ihr Telefon nicht nur, sondern verleiht ihm auch persönlichen Stil und Charme. Jetzt können Sie Ihre Liebe zu Hello Kitty im täglichen Gebrauch zum Ausdruck bringen und Ihrem Tag Eleganz und Klasse verleihen.

Es ist nicht nur ein praktischer Schutz für Ihr Telefon, es ist auch Ausdruck Ihres Stils und Ihrer Liebe zu diesem ikonischen Charakter. Dadurch wird Ihr Telefon nicht nur zu einem alltäglichen Werkzeug, sondern auch zu einem eleganten Akzent, der Aufmerksamkeit erregt und Ihrem Leben Charme verleiht.

Produkt hergestellt unter Hello Kitty-Lizenz.

Technische Daten Sammlung Leder Kitty Head MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material Kunstleder Farbe Golden Kompatibilität iPhone 14 Pro 6,1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.