Hello Kitty Leder Kitty Head MagSafe
Diese Hülle ist eine Kombination aus Eleganz und Hello-Kitty-Charme. Der Kopf dieser ikonischen Figur nimmt einen zentralen Platz ein und die Aufschrift „Hello Kitty“ an der Unterseite verleiht ihm einen außergewöhnlichen Charakter.
Dank der fortschrittlichen MagSafe-Technologie ist die Hülle mit modernen Smartphones kompatibel und bietet nicht nur Stil, sondern auch Komfort. Die magnetische Befestigung sorgt für einen sicheren Halt des Telefons und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.
Diese Hülle schützt Ihr Telefon nicht nur, sondern verleiht ihm auch persönlichen Stil und Charme. Jetzt können Sie Ihre Liebe zu Hello Kitty im täglichen Gebrauch zum Ausdruck bringen und Ihrem Tag Eleganz und Klasse verleihen.
Es ist nicht nur ein praktischer Schutz für Ihr Telefon, es ist auch Ausdruck Ihres Stils und Ihrer Liebe zu diesem ikonischen Charakter. Dadurch wird Ihr Telefon nicht nur zu einem alltäglichen Werkzeug, sondern auch zu einem eleganten Akzent, der Aufmerksamkeit erregt und Ihrem Leben Charme verleiht.
Produkt hergestellt unter Hello Kitty-Lizenz.
Technische Daten Sammlung Leder Kitty Head MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material Kunstleder Farbe Golden Kompatibilität iPhone 13 Pro Max 6,7"