.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease;
Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin
Eine außergewöhnliche Kollektion an iPhone-Hüllen, die nicht nur durch ihr wunderschönes Aussehen, sondern vor allem durch ihre unglaubliche Funktionalität überzeugt. Dieses Accessoire ist ein Muss für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Eleganz und Prestige legen, gut aussehen möchten, aber gleichzeitig sicher sein möchten, dass ihr iPhone rundum geschützt ist.
lh3.googleusercontent.com/d/1gm-K8VFLqKDvnHu_VNirApX07nqFedXU Ein außergewöhnlicher Koffer mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
Die Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin-Kollektion zeichnet sich durch einen zusätzlichen Riemen aus, der vielseitig einsetzbar ist. Dank der integrierten Schlaufe war die Nutzung Ihres Telefons noch nie so angenehm. Die Handschlaufe ermöglicht es Ihnen, das Telefon beim Laufen sicher in der Hand zu halten und bietet eine Standfunktion, die das Ansehen von Filmen beim Training oder das Tätigen von Videoanrufen erleichtert.
Exklusiver Auftritt
Die Oberseite der Hüllen aus der Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin-Kollektion ist mit hochwertigem ökologischem Leder mit Saffiano-Webung bezogen, das für einen einzigartigen Look sorgt und Ihrem iPhone ein einzigartiges Aussehen verleiht. Ökologisches Leder fühlt sich empfindlich an und ist äußerst widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und normaler Abnutzung, was sich in einem tadellosen Aussehen über einen langen Zeitraum niederschlägt. Jedes Gehäuse ist mit einem kleinen Metallaufnäher mit dem Bild des berühmten Designers und seiner geliebten Katze verziert – dieser Aufnäher ist auch eine Bestätigung der Qualität und Authentizität des Produkts.
lh3.googleusercontent.com/d/1heWe4w-MbdvAJ39B2gKgVhBRAQYXXj1n Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung
Für die Herstellung des Gehäuses wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Die Rückseite und die Seiten des Gehäuses bestehen aus Polyurethan, das mit umweltfreundlichem Leder verstärkt ist, das sich angenehm anfühlt. Polyurethan sorgt für Langlebigkeit und Kratzfestigkeit, das Leder verleiht der Hülle ein edles Aussehen und sorgt dafür, dass das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon sicher in der Hand liegt. Die flexiblen Seiten umschließen das Telefon perfekt und ermöglichen eine sehr einfache Installation der Hülle.
Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen.
lh3.googleusercontent.com/d/1ENuxbpQn7x8YD-Wf0AowSaw2gfgqwDXy
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.
Technische Daten Sammlung Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Plus / 14 Plus 6,7" |