Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Weiß
Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Weiß
Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-155997
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     155997
EAN/GTIN:
     6941237121004
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Weiß

Joyroom S-A40 Colourful Series-Kabel – ein kompaktes Ladekabel, das die Verwendung der von Ihnen verwendeten Elektronik erleichtert. Dieses einzigartige Kabel kombiniert drei verschiedene Arten von Anschlüssen – USB-C, Micro-USB und Lightning– und sorgt so für volle Vielseitigkeit. Vergessen Sie dank des innovativen Rückzugsmechanismus den Kabelsalat – jetzt ist das Laden einfacher als je zuvor.

Die wichtigsten Vorteile des Kabels der Joyroom S-A40 Colourful Series:

  • Vielseitigkeit beim Laden: Drei verschiedene Anschlusstypen – USB-C, microUSB, Lightning– sorgen für Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.
  • Einziehbares Kabel: Der Kabelaufwickelmechanismus macht es äußerst praktisch und leicht zu transportieren.

Spezifikation:

  • Markieren: Joyroom
  • Modell: S-A40
  • weiße Farbe
  • Steckertyp:
    • USB-A
    • USB-C
    • microUSB
    • Lightning
  • Kabeleigenschaften: Landung
  • Maximale Intensität: 3,5 A
  • Kabellänge: 1 m
  • Material: PC + TPE
Vielseitigkeit beim Laden

Mit dem Joyroom S-A40-Kabel sind Sie immer bereit, jedes Gerät aufzuladen, unabhängig von Marke oder Modell.

Kompakt Rückzug

Der Kabelaufwickelmechanismus macht den Joyroom S-A40 äußerst handlich. Ohne unnötigen Kabelsalat können Sie es jederzeit problemlos in Ihre Hosen- oder Handtasche stecken und sind gleichzeitig sicher, dass Sie jederzeit zum Aufladen bereit sind.

Mehrfarbige Ästhetik

Die einzigartige Farbserie Joyroom S-A40 ermöglicht es Ihnen, das Kabel individuell an Ihren eigenen Stil anzupassen. Jetzt kann das Laden nicht nur praktisch, sondern auch modisch und auf Ihre Persönlichkeit zugeschnitten sein.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.