| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-155789 Herst.-Nr.: 155789 EAN/GTIN: 3666339143350 |
|
|
| | |
| .opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 15pt; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 19pt; .opis-dro h4 font-size: 13pt; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 13pt; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease; BMW Lederstempel Tricolor Außergewöhnlich hochwertiger Versicherungsschutz, unterzeichnet von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt. Das exklusive BMW Hardcase Case aus der Leather Stamp Tricolor Kollektion besteht aus einer Kombination aus Polycarbonat und hochwertigem Leder, die Kanten bestehen aus flexiblem TPU, was eine einfache Montage gewährleistet. Das Gehäuse ist mit heißgeprägten dreirädrigen Dekorationen verziert, die für die Marke BMW stehen. Zartes Leder und stilvolle Details verleihen der Kollektion allen Geräten eine klassisch-elegante Form, deren Höhepunkt das metallene BMW Logo ist und die Qualität bestätigt. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein elegantes Aussehen verleihen. Die präzise Passform am Gerät gewährleistet den Schutz des Geräts vor Kratzern und Stößen. Produkt hergestellt in Lizenz der Marke BMW. Technische Daten Sammlung Lederstempel Tricolor Typ Hartschalenkoffer Material TPU / PC / Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Plus 6,7" | |
| | |
| | | |
| |