Die Hybridhülle von Optik Armor ist der perfekte Schutz für Ihr Gerät.
Das präzise gefertigte Gehäuse ist eine Kombination aus einem weichen und flexiblen TPU-Overlay und einem einfach zu bedienenden PC-Schieber. Die praktische Abdeckung schützt das Objektiv im täglichen Gebrauch vor Kratzern und anderen Beschädigungen.
Ein weiterer Vorteil sind schlagfeste Airbags, die das Telefon vor Beschädigungen schützen.
Die Hülle ist mit einer matten Textur versehen, die schmutzabweisend ist, und die Anti-Rutsch-Eigenschaften sorgen für einen festen Halt und ermöglichen eine komfortable Nutzung des Telefons ohne Rutschgefahr. Die Hülle passt perfekt und schränkt die Möglichkeit des kabellosen Ladens nicht ein.
Optik Armor wurde Fitnesstests unterzogen und erhielt das MIL STD 810G-516.6-Zertifikat, was bedeutet, dass es 26 Mal aus einer Höhe von 2 Metern fiel.
Alle Spigen Produkte werden auf Abriebfestigkeit und Passgenauigkeit getestet, um hochwertige Hüllen zu liefern.
PRODUKTMERKMALE:
- 100 % Original
- Verpackt in Originalverpackung
- Präzise gefertigt
- Elegant
- Einzigartiges Design
- Schlanke Form
- Verfügt über einen militärischen Fallteststandard (MIL-STD 810G-516.6)
- Passt perfekt
- Einfache Montage und Demontage
- Kameraschutzhülle
- Voll funktionsfähig
SET ENTHÄLT:
1 x Spigen Optik-Rüstungshülle