Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz
6932172641665
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-155477
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     155477
EAN/GTIN:
     6932172641665
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Baseus Enjoyment Pro USB-C (weiblich) / Lightning (männlich) 60W Autoladegerät - Schwarz

Verwandeln Sie jede Autofahrt in ein voll aufgeladenes Erlebnis mit dem Autoladegerät Baseus Enjoyment Pro. Es ist nicht nur ein praktisches Gerät, sondern auch ein elegantes Accessoire, das Ihre Reise noch komfortabler macht.

Hauptvorteile:

  • 60-W-Schnellladung – Mit dem Baseus Enjoyment Pro-Ladegerät können Sie dank der beeindruckenden Leistung von 60 W sicher sein, dass Ihre Geräte sofort aufgeladen werden. Sparen Sie Zeit und genießen Sie auch auf Kurzstrecken die volle Leistung.
  • Kompatibilität mit USB-C und Lightning – Das Ladegerät ist mit einem universellen USB-C-Anschluss und zwei integrierten Lightning Kabeln ausgestattet, sodass Sie eine Vielzahl von Geräten laden können, unabhängig von Modell oder Marke. Eine praktische Lösung für Besitzer verschiedener elektronischer Geräte.
  • Elegantes Design – Auch im Auto überzeugen Sie mit Stil! Das Baseus Enjoyment Pro Ladegerät in Schwarz ist nicht nur ein praktisches Werkzeug, sondern auch eine ästhetische Ergänzung, die perfekt in den Innenraum jedes Fahrzeugs passt.
  • Langlebige Konstruktion – Die verwendeten Materialien wie ABS, PC, TPE und Aluminiumlegierung garantieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, sodass Ihnen das Ladegerät lange Freude bereiten wird.
  • Kompakte Größe – Das Baseus Enjoyment Pro-Ladegerät wurde im Hinblick auf Reisekomfort entwickelt. Aufgrund seiner geringen Größe passt es problemlos in jedes Handschuhfach oder jede Tasche und ist immer griffbereit, wenn Sie es brauchen.

Spezifikation:

  • Markieren: Baseus
  • Serie: Baseus Enjoyment Pro
  • Modell: C00057803111-00
  • Farbe: Schwarz
  • Material: ABS + PC + TPE + Aluminiumlegierung
  • Leistungsaufnahme: Gleichstrom 12–24 V/7 A
  • Leistung:
    • USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 10V/2,25A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A (30W)
    • Lightning (Kabel): 5V/3A, 9V/3A, 10V/2,25A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A (30W)
  • Maximale Leistung: 60W
  • Kabellänge: 0,75 m
Schnellladung 60 W

Das Baseus Enjoyment Pro-Ladegerät mit einer beeindruckenden Leistung von 60 W ermöglicht Ihnen ein schnelles und effektives Laden, wodurch unnötige Wartezeiten vermieden werden und Sie sofort den vollen Akku nutzen können.

Kompatibilität mit USB-C und Lightning

Dank des USB-C-Anschlusses und des integrierten USB-C-Kabels ist das Baseus Enjoyment Pro-Ladegerät vielseitig einsetzbar und ermöglicht das Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten, ohne dass viele verschiedene Ladegeräte erforderlich sind.

Elegantes Design

Verwandeln Sie Ihre alltägliche Autofahrt in ein elegantes Erlebnis mit dem schwarzen Ladegerät Baseus Enjoyment Pro, das nicht nur Ihre Ladeanforderungen erfüllt, sondern auch den Stil des Innenraums Ihres Fahrzeugs ergänzt.

Langlebige Konstruktion

Hochwertige Materialien wie ABS, PC, TPE und Aluminiumlegierung sorgen nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für Schutz vor versehentlichen Beschädigungen, sodass Sie lange Freude an zuverlässigem Laden haben.

Kompakte Größe

Dank der kompakten Abmessungen passt das Ladegerät problemlos überall im Auto und ist jederzeit einsatzbereit, wenn es nötig ist.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.