Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz
6941876212583
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-155446
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     155446
EAN/GTIN:
     6941876212583
Suchbegriffe:
Folientastatur
folientastatur
Ugreen KU005 Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Folientastatur – Schwarz

Ugreen KU005 – eine Folientastatur, die nicht nur das Benutzererlebnis neu definiert, sondern auch die Messlatte in Bezug auf Innovation und Haltbarkeit höher legt. Vergessen Sie Kabel und Einschränkungen. Dank einfacher Bluetooth-Konnektivität und einem großen Akku wird Ugreen KU005 zum Mittelpunkt Ihres mobilen Büros. Stellen Sie problemlos eine Verbindung zu verschiedenen Geräten her, auf denen Systeme wie Android, Windows und macOS ausgeführt werden. Arbeiten und spielen Sie, wo immer Sie möchten, ohne Einschränkungen.

Die wichtigsten Vorteile von Ugreen KU005:

  • Konnektivität mit Bluetooth-Geräten: Die Bluetooth-Kompatibilität ermöglicht Ihnen die freie Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten, wodurch das Tastaturerlebnis noch vielseitiger wird.
  • Materialien von höchster Qualität: Hergestellt aus langlebigen Materialien wie Aluminiumlegierung und PVC, die eine lange Nutzungsdauer garantieren und die Investition in Ugreen KU005 zu einer guten Entscheidung machen.
  • Kompatibilität mit verschiedenen Systemen: Die Tastatur ist mit vielen Systemen aus den Familien Android, Linux, Chrome OS, Windows, macOS, iOS, iPadOS kompatibel.

Spezifikation:

  • Markieren: Ugreen
  • Modell: KU005
  • Schwarze Farbe
  • Akku-Typ: Lithium-Polymer
  • Batteriekapazität: 400 mAh
  • Steckertyp: USB-C (5V / 0,3A)
  • Kommunikation: Bluetooth / kabelgebunden
  • Bluetooth-Reichweite: bis zu 10 m
  • Kompatibilität:
    • Android
    • Linux
    • ChromeOS
    • Windows 7 und höher
    • macOS 10.15 und höher
    • iOS 13.4 und höher
    • iPadOS 14.0 und höher
  • Material: Aluminiumlegierung + PVC
  • Maße: 313 x 124 x 25 mm
Konnektivität mit Bluetooth-Geräten

Dank der Bluetooth-Funktion wird Ugreen KU005 zu einem vielseitigen Werkzeug, das sich problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden lässt und dem Benutzer Freiheit und Flexibilität bei der Verwendung der Tastatur bietet. Jetzt können Sie problemlos und ohne Hindernisse zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Hochwertige Materialien

Ugreen KU005 wurde für den Langzeitgebrauch entwickelt. Die verwendeten Materialien höchster Qualität garantieren nicht nur ein elegantes Erscheinungsbild, sondern auch eine Langlebigkeit über viele Jahre. Auf diese Tastatur können Sie sich verlassen, egal ob Sie arbeiten oder spielen.

Kompatibilität mit verschiedenen Systemen

Die Tastatur ist mit mehreren Systemen kompatibel: Android, Linux, Chrome OS, Windows 7 und höher, macOS 10.15 und höher, iOS 13.4 und höher, iPadOS 14.0 und höher. Dadurch können Sie es mit mehreren Geräten verwenden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.