Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz
6956116731908
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-154679
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     154679
EAN/GTIN:
     6956116731908
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30 W USB-C/ Lightning -Kabel 1 m – schwarz

Entdecken Sie eine neue Dimension des schnellen Ladens und der zuverlässigen Datenübertragung mit dem Joyroom Starry Series SA32-CL3-Kabel. Tauchen Sie ein in die Welt innovativer Technologie, in der jede Ladung zum Vergnügen wird!

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom Starry Series SA32-CL3-Kabels:

  • 30-W-Schnellladung mit Power Delivery-Technologie . Nutzen Sie die volle Leistung von 30 W mit Schnellladung vom Typ C auf Lightning PD. Perfekt zum schnellen Aufladen von iPhones und anderen Geräten mit Lightning Anschluss.
  • Sanfter Indikator für die Nacht . Eine empfindliche Anzeige erleichtert die Verwendung des Kabels auch nachts und sorgt für ein komfortables Laden ohne unnötiges Licht, das die Augen reizt.
  • Haltbarkeit auf höchstem Niveau . Das Joyroom Starry-Serie verfügt über eine beeindruckende 10.000-fache Lebensdauer und ist somit für den intensiven Einsatz geeignet.
  • Hochwertiges geflochtenes Nylon . Präzisionsgefertigt aus strapazierfähigem Material, um Beschädigungsresistenz und dauerhafte Nutzbarkeit zu gewährleisten.
  • Intelligente Spannungs-/Stromregelung . Sicheres und effizientes Laden mit minimaler Hitze zum Schutz Ihres Geräts.

Spezifikation:

  • Funktion: Laden/Datenübertragung
  • Leistung: USB-C / Lightning 30 W
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
  • Material: Geflochtenes Nylon
Schnelles Laden mit Power Delivery-Technologie

Das Joyroom Starry Series SA32-CL3-Kabel ist der Schlüssel zum sofortigen Laden mit voller 30-W-Leistung. Erleben Sie die Modernität mit der Schnellladefunktion USB-C auf Lightning PD, perfekt für Besitzer von Apple Geräten.

Weiche Anzeige für Nachtkomfort

Tauchen Sie mit dem Soft-Indikator in einen ruhigen Schlaf ein, der die Verwendung des Kabels auch nachts erleichtert. Laden Sie Ihre Geräte auf, ohne die Ruhe zu stören!

Haltbarkeit, auf die Sie zählen können

Vergessen Sie Kabelverschleißprobleme. Das Kabel der Joyroom Starry-Serie wurde für den intensiven Gebrauch entwickelt und bietet eine beeindruckende Lebensdauer von 10.000 Biegungen. Ein Begleiter, der Ihren Ansprüchen gerecht wird!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.